Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
Système recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
POUBELLE ENVIFLEX 450-2-32L-ALU/BLC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour largeurs d'élément de 450 à 900 mm
- Pour des profondeurs de montage d'au moins 400 mm
- Pour des hauteurs de montage d'au moins 366 mm ou 466 mm (ENVI FLEX PRO)
- Pour un montage dans des kits complets pour tiroir standards tels que DWD-XP, Nova Pro Scala et Vionaro à partir d'une longueur nominale de 450 mm
- Hauteur de cadre : max. 186 mm
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Couvercle coulissant revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Conteneurs en plastique alimentaire, également adaptés au stockage, comme le stockage d'aliments pour animaux domestiques ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées de conteneur permettent de sécuriser les petits sacs poubelles et de retirer les conteneurs facilement
- En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles organiques avec filtre à charbon actif pour couvrir les conteneurs
- Peut être transformé à tout moment
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 450mm |
Convient pour le dégagement largeur de corps | 455 mm |
Hauteur d'installation | 352 mm |
Longueur nominale | 450 mm |
Capacité | 2x16l |
Matière | Acier / plastique |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Hauteur | 352 mm |
Profondeur | 400 mm |
Nombre de conteneurs | 2 |
Capacité du récipient | 16 L |
Capacité du conteneur 2 | 16 L |
Matière de l'extrait | Acier |
Matière des bacs | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!