Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etagère Pour armoire à portes articulées BASIC

Tablette simple pour armoire BASIC FT

Art. N° 0957354152
EAN 4062856678358

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Convient aux armoires à portes articulées de type BASIC
  • Pour le post-équipement et le complément

  • Peut être commandée individuellement

  • Incl. taquets
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Largeur

928 mm

Profondeur

432 mm

Hauteur

25 mm

Capacité de charge

20 kg

Finition

Galvanisé/ bruni

Poids du produit (par pièce)

4500 g