Tampon universel en caoutchouc
Tampon en caoutchouc de protection trapézoïdal
BUTOIR 80X245XH90MM ENTRAXE 120MM
Art. N°
0880500801
EAN 4045989859368
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Caoutchouc NBR - Krynac noir
- Haute résistance aux carburants liquides, aux minéraux et aux graisses
- Résistance optimale à l'abrasion et aux contraintes mécaniques
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 245 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 90 mm |
Entraxe | 120 mm |
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1705 g |