Tapis antidérapant Standard
Tapis antidérapant standard
TAPIS ANTI GLISSE
Art. N°
071392 998
EAN 4053479202952
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
L'outil polyvalent pour les systèmes de fixation de transport ou la conception des postes de travail.
- Amélioration du coefficient de frottement par glissement, de la sécurité et de la stabilité de la charge
- Aide à l'économie de temps et de matériel d'arrimage
- La valeur de frottement est le frottement physique entre la charge et la surface de chargement.
- L'utilisation de tapis antidérapants peut augmenter les coefficients d'adhérence et de frottement par glissement, et réduire le nombre de sangles d'arrimage à cliquet.
Testé BIA (institut de l'association professionnelle pour la sécurité industrielle).
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Longueur | 5 m |
Largeur | 250 mm |
Épaisseur | 8 mm |