Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère

Tapis antidérapant pour l'aménagement
TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM76

Art. N° 0963580176
EAN 4056808794265
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour l'arrimage de charges

Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14



Revêtement en mousse souple PVC



Seulement 3,0 mm d'épaisseur


Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation



Compense les aspérités mineures de surface



Utilisation possible des deux côtés



Surface fermée


Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver



Coefficient élevé de frottement par glissement


De 0,8 à 1,0 μ



Résistance à la déchirure


  • Direction longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direction transversale ≥ 176 N/5 cm


Allongement à la rupture


  • Direction longitudinale ≥ 22 %

  • Direction transversale ≥ 21 %
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MAM76

Largeur

346 mm

Longueur

548 mm

Épaisseur

3 mm

Poids du produit (par pièce)

0,163 kg

Couleur

Noir

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC