Té mâle 2 plans
Union rapide ABC à 3 voies
TE MALE 2 PLANS A CLIPSER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système à clipser en matière composite, système de connexion en 2 étapes (double clic) pour plus de sécurité et une étanchéité totale
- Emmanchement de l'embase ou de l'union mâle (1er clic = position de sécurité), puis verrouillage par clipsage (2ème clic = position d'étanchéité)
- Démontage possible à l'aide d'une pince à circlips extérieurs à becs droits
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Désignation du type (S) | Regular (3x) |
Longueur (L) | 28 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!