Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tendeur Pour système de cerclage Spannfix

Tendeur Spannfix

Art. N° 0899713006
EAN 4058794855562

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Multifonction


Tendez et découpez le ruban de cerclage en polyester en une seule opération



Facile à utiliser

Indication

Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour une largeur de sangle min./max.

19-25 mm

Matière

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de cerclage Spannfix, 16 mm

SYSTÈME SPANNFIX COMPLET-16 MM

Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg
x 1 pcs
Raccord de cerclage Pour système de cerclage Spannfix

PANNFIX ATTACHES DE SERRAGE-16 MM

x 1000 pcs
Dévidoir

DEVIDOIR POUR FEUILLARD TEXTILE

Pour système de cerclage Spannfix
x 1 pcs
Protection des arêtes Spannfix

PROTECTION DES ARÊTES SPANNFIX

Protection robuste des arêtes pour système de cerclage Spannfix
x 500 pcs
Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix

SPANFIX-ROULEAU DE POLYESTER-16 MM, 850M

Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux
x 2 pcs