Testeur de liquide de frein Pen
Stylo testeur de liquide de frein
TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
5 LED pour une indication précise de la teneur en eau du liquide de frein aux niveaux suivants : 0 %, <1 %, < 2 %, < 3 %, > 4 %
Robuste, avec capuchon de protection
Pour les applications professionnelles
Toujours à disposition
Petit et pratique
Pile non fournie dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Applications pour les véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux-roues, ateliers et secteur de l'entretien.
Après utilisation, nettoyer la sonde à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!