Vérificateur d'Absence de Tension
Testeur de tension C.A 762
V.A.T. CA 762 IP 2X
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le Vérificateur d'absence de tension CA 762 est un outil indispensable à tout électricien pour vérifier l'absence de tension avant une intervention sur un système électrique.
Le CA 762 effectue un autotest complet des circuits électriques, de l'alimentation, des indicateurs et de l'état des câbles de test.
- Autotest complet intégré
- Test de tension jusqu'à 690 VAC / 750 VCC
- Détection de la phase
- Indication de la rotation de phase
- Tests de continuité
- Cordon et pointes de touche amovibles
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 163 mm |
Affichage | LED |
Plage de tension CA min./max. | 12-690 V/CA |
Plage de tension CC min./max. | 12-750 V/DC |
Fréquence min./max. | 16,66 / 800 Hz |
Indice de protection IP | IP 65 |
Classe de protection contre la surtension | CAT IV/600V |
Type de batterie | Micro AAA 1,5V |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Longueur x largeur x profondeur | 163 x 64 x 40 mm |
Couleur | Noir |