Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED

Testeur de tension à 2 broches Pro ll LED
MULTITESTEUR PRO LED 2

Art. N° 071553 165
EAN 4053479471273

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques

Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal


(CAT IV 1 000 V)



Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif


Sélection de plage de contrôle automatique



Les tensions peuvent également être affichées sans batterie


Avertissement visuel et par vibration à partir de 35 V CA/CC lors du fonctionnement sur batteries.



Test FI/RCD avec deux boutons


L'activation de la charge par bouton-poussoir permet le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI, de manière à pouvoir également mesurer le conducteur de protection.



Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable


  • Meilleur maintien dans les prises de sécurité et les prises CEE

  • Adapté aux ouvertures de test étroites


Eco-énergétique


Dispositif d'arrêt automatique

Indication

Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

300 mm

Affichage

Optique, LED

Plage de tension CA min./max.

6-1000 V/CA

Plage de tension CC min./max.

6-1400 V/DC

Fréquence min./max.

0 / 1000 Hz

Test de continuité de résistance électrique min./max.

0-200 kOhm

Test de tension de phase min.

100 V/CA

Charge commutable

30mA à 230V/CA

Test des diodes

Oui

Test de polarité

Oui (LED +/-)

Ecran PELV

Visuel
Vibrant

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection contre la surtension

CAT IV/1000V

Type de batterie

Micro AAA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur x largeur x profondeur

300 x 75 x 20 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité