Tête d'accouplement Standard
Tête d'accouplement standard
TETE D'ACCOUPLEMENT STANDARD JAUNE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Si un circuit de freinage est défaillant ou défectueux (par ex. rupture de la conduite ou du raccord), le frein de remorque se ferme et le freinage est activé
- Les joints défectueux ou usés peuvent être remplacés
- Souvent utilisée en conjonction avec une soupape d'arrêt
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour systèmes de freinage pneumatiques à double conduite, pour raccorder les conduites d'alimentation et de frein.
Pour une utilisation sur une remorque en contrepartie des têtes d'accouplement automatiques.
Couleur | Jaune |
Type de filetage x diamètre nominal x pas | M16 x 1,5 |
Numéro de comparaison | Wabco 952 200 022 0 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!