Maillon maître sans plat, QC 10
Maillon de raccord acier, GK10, sans plat
MAILLE TÊTE TRIPLE Ø 28- GD 100
Art. N°
0713940209
EAN 4050641885838
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Suspension pour chaînes de levage 3/4 brins
- Classe de qualité 10
- Peint en orange
- Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de chaîne, 3/4 jambes | 13 mm |
Matière | Acier, spécialement trempé |
Poids du produit (par pièce) | 7,170 kg |