Tête flexible avec embout à œil spécial
Tête de guidage pour baguette tire-fils
TETE GLISSANTE POUR KIT BAGUETTE
Art. N°
0975813216
EAN 4056807785462
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
Avec compensation intégrée de la torsion
- Organiseur de câbles de max. 7 x 2,5 mm²
- Permet de gérer des rayons très serrés
- Résistance maximale à la déchirure
- Pas de changement de tête requis
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | M6 |
Diamètre | 12 mm |
Longueur | 185 mm |