Tige d'ancrage Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton, acier zingué
Tige d'ancrage W-VD-A/S acier zingué
TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-45-M16X190
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tige d'ancrage avec pointe biseautée et douille six pans (permet l'insertion en mode rotation ou à chocs avec un système de cartouche)
La tige d'ancrage est conforme aux homologations suivantes :
- Système de cartouche pour cheville chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
Fiches de données de sécurité(X)
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :
- Système de cartouche de cheville chimique W-VD, option 8 – béton non fissuré
- Système de scellement béton-multi WIT-UH 300, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 – béton non fissuré
W-VD-A/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Diamètre | M16 |
Classe de résistance | 5.8 |
Épaisseur à fixer (tfix) | 45 mm |
Longueur (l) (l) | 190 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 125 mm |
Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0) | 18 mm |
Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0) | 18 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 125 mm |
Homologation | ETA-06/0074 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |