Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 8.8 (A2K)
Tige filetée DIN 976-1 acier 8.8 zingué forme A
TIGE-FILETEE-DIN976-A-8-8-(A2K)-M27X1000
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la résistance.
Acier 8.8 — jaune signalisation RAL 1023
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M27 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Code couleur | Jaune signalisation RAL 1023 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |