Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable
ZEBRA

Art. N° 0657800500
EAN 4061975320803
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.

Précision extrême


Mors de serrage trempés et érodés avec précision, avec rainure de guidage. En raison du processus d'érosion, seuls les rayons minimaux sont créés aux coins interne et externe. Les mors amovibles sont fixés à la poignée à l'aide d'une goupille fendue. Grâce à ce type de fixation innovant,la poignée reste imperdable .




Utilisation confortable


Les poignées à moletage croisé fin empêche le glissement même lorsque celle-ci sont couvertes de graisse. Lorsqu'ils sont utilisés dans des espaces confinés, la poignée peut être dévissée en toute facilité




Des travaux en toute sécurité même à des forces élevées


Capacité de charge très élevée par rapport aux modèles standard




Production durable


Poignées en acier avec revêtement noir et corps de tourne-à-gauche revêtu par poudre

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationTourne-à-gauche réglable pour le montage d'outils à tige carrée, tel que des tarauds à main, alésoirs ou extracteurs de vis, conformément à la norme DIN 10.
Mode d'emploiLors du serrage de tarauds à main, noter les points suivants :



Le mors amovible du tourne-à-gauche se desserrent en tournant la poignée.Le taraud peut donc être mis en place entre les mors. En tournant de nouveau la poignée, le taraud est serré entre les mors et y est fixé. L'outil serré peut être utilisé pour réaliser le taraudage manuellement.



Pour cela, un avant-trou est pré-percé dans la pièce. Pour celà lubrifier le foret avec un lubrifiant adapté. Grâce aux deux poignées, une force élevée peut être appliquée et la coupe est facilitée. Lors du taraudage manuel, il est important de s'assurer que le taraud traverse entièrement le trou afin de briser les copeaux créés pour permettre le retour de celui-ci.

Taille

5

Longueur

700 mm

Matière

Fonte de zinc

DIN

1814

Zone de taraudage min./max., métrique

12-33 mm

Adapté à la taille de douille carrée min./max.

7-20 mm

Zone de taraudage min./max. pour filetage de tube Whitworth BSP (filetage G), en pouces

1/4-1 in

Zone de taraudage min./max. Whitworth (filetage W), pouces

1/2-1-1/4 in

Plage de coupe min./max. d'alésoir

9-26 mm