Tournevis VDE, plat à fente
Tournevis VDE plat à fente
TOURNEVIS-VDE-PLAT-1,6X8X200MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Brunie, isolée
- Astuce : Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B
- Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
- Marquage de l'année de fabrication
- Test d'impact à froid plus rigoureux
Norme : CEI 60900
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,6 x 8,0 mm |
Longueur de lame (A) | 200 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |