Tournevis plat trimatière
Tournevis plat à lame hexagonale manche 3C
TOURNEVIS-PLAT-0,6X3,5X80MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Lame hexagonale monobloc, chromée mate, adaptateur de clé nickelé mat, trempé, résistant aux chocs
- Surface antichoc
- Réf. 0613421035 sans cache antichocs ni réglage du couple
- Embout : DIN 5264-A, ISO 2380 avec pointe Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur x largeur de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Longueur de lame (A) | 80 mm |
Longueur de poignée (B) | 83 mm |
Largeur de poignée (C) | 27 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 4 mm |