Tournevis à magasin
Tournevis Zebra à magasin
TOURNEVIS A MAGASIN-13PIECES
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manche bi-matière
- Lame :
- Lame arrondie aimantée, chromée brillante
- Embout :
- DIN 3126-D 6.3.
- Tournevis à magasin très fin pour une transmission de puissance optimale, maniable et confortable
- Magasin extractible et rotatif pour localisation rapide de l'embout souhaité
- Embouts standard de 1/4 pouce pour rechargement facile
- Localisation rapide des embouts grâce au système de codage couleur Würth
- Un clic sonore confirme le verrouillage sécurisé de l'embout dans le magasin
Le tournevis à magasin est disponible avec différents équipements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Six pans extérieurs |
Nombre de mèches | 12 PCS |
Largeur de poignée (A3) | 37,5 mm |
Longueur de lame (B) | 90 mm |
Longueur de poignée (D) | 121 mm |
EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM
EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.