Tournevis de précision VDE, tête à empreinte cruciforme PH
Tournevis mécanique précision VDE, PH
TOURNEVIS-VDE-PH00X40MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
- Marquage de l'année de fabrication
- Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)
- Lame : Lame ronde, isolée, bronzée
- Embout : ISO 8764-PH
EN 60900, CEI 60900
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Empreinte | PH00 |
Longueur de lame | 40 mm |
Longueur / largeur de poignée | 100 / 20 mm |