Tournevis de précision, cruciforme (PH)
Tournevis de précision cruciforme
TOURNEVIS DE PRECISION-PH00X40
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre
Identification simple et rapide
Manche multicomposant grand format à prise souple
Confortable et agréable à utiliser
Zone de puissance
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe Black Point
Ajustement précis
Lame : Lame ronde, chromée mate
Pointe : ISO 8764-PH, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH00 |
Longueur de lame (A) | 40 mm |
Longueur de poignée (B) | 100 mm |
Diamètre de tête (C) | 20 mm |