Tournevis de précision, plat
Tournevis de précision à fente
TOURNEVIS, ÉLEC, 0, 4X2, 5MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre
Identification simple et rapide
Manche multicomposant grand format à prise souple
Confortable et facile à utiliser
Zone de rotation rapide
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier spécial trempé ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe Black Point
Ajustement précis
Lame : Lame ronde, chromée mate
Embout : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,4 x 2,5 mm |
Longueur de lame (A) | 75 mm |
Longueur de poignée (B) | 100 mm |
Diamètre de tête (C) | 20 mm |