Tournevis plat à lame hexagonale Avec tige hexagonale
Tournevis plat à lame hexagonale
TOURNEVIS-PLAT-0, 8X4, 0X90
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Chromée mate
- Embout : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,8 x 4 mm |
Longueur de lame (A) | 90 mm |
Longueur de poignée (B) | 96 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 4 mm |