Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat Avec lame ronde

Tournevis plat à fine lame ronde
TOURNEVIS-PLAT-0,4X2,5X75
ZEBRA

Art. N° 0613231725
EAN 4038898274858

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Lame : Chromé mat

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norme : SMS SS 2830, DIN 5265
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

0,4 x 2,5 mm

Longueur de lame (A)

75 mm

Longueur de poignée (B)

73 mm

Largeur de poignée (C)

20 mm