Tournevis plat Avec lame hexagonale et bague hexagonale
Tournevis plat lame hex adaptateur de clé
TOURNEVIS-PLAT-1, 6X10, 0X175
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Chromé mat
- Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,6 x 10 mm |
Longueur de lame (A) | 175 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 8 mm |
Plot pour clé | 13 mm |