Tournevis plat VDE, manche trimatière, fin Manche trimatière, fin
Tournevis plat VDE, manche trimatière, extra-fin
TOURNEVIS VDE ALL SLIM FENTE 0,6X3,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tous les tournevis sont soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2012
- Tournevis d'électricien avec manche trimatière, qui s'adapte à la forme de la main
- L'isolant jusqu'à 50 % plus fin permet d'accéder aux vis inaccessibles, sans compromettre la sécurité
- Manche extra-long et 30 % plus fin
- Protection antiroulement
- Trou oblong pour suspendre les outils ou insérer un levier
- Symboles et taille des vis sur l'arrière du manche
Fiches de données de sécurité(X)
Parfaitement adapté aux activités de l'électricien, le manche plus fin et plus long est idéal pour les travaux de précision nécessitant des forces moyennes dans les installations électriques.
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 105 mm |
Largeur de poignée (C) | 25 mm |