Trappe de visite PLPP invisible
Trappe de visite PLPP invisible
TRAPPE DE VISITE ALU-PLAQUE 600X600MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ouverture Pousser-Lâcher sécurisée
- S'ouvre et se referme d'une simple pression de la main
- Système de fermeture invisible
- Les deux retenues PCV bleues retiennent la porte, évitant une ouverture brutale
Porte en plaque de plâtre hydrofugée, pose du cadre aluminium à fleur du support
- La trappe n'est pas saillante du mur ou du plafond une fois posée, montage dit "invisible"
- Convient en pièce humide comme en pièce normale
- S'intègre parfaitement à la décoration des surfaces en plaques de plâtre, notamment par rapport aux modèles bois, PVC ou tôle
- Peut être carrelée, excepté pour les dimensions 500 x 500 mm et 600 x 600 mm
La plaque sur la porte est fixée sans vis apparentes
- Pas d'enduit, pas de ponçage, donc gain de temps
- Haut degré de finition et d'ajustement des pièces
Joint caoutchouc entre la porte et le cadre
- Améliore l'étanchéité générale de la trappe par rapport aux modèles tôle par exemple
- Limite l'apparition de traces noires de poussière autour des trappes
Fiches de données de sécurité(X)
Il varie en fonction de la taille de la trappe sanitaire / électricité pour les plus petites
Exemples : regards sur compteurs d'eau, robinets d'arrêt, purges, compteurs ou tableaux électriques, gaz etc. Accès aux syphons de baignoire
Mêmes applications pour les trappes de 500 ou 600 mm, avec en plus la possibilité du passage d'homme
Exemple : accès aux combles (attention, la trappe n'est pas totalement étanche à l'air)
1. Cas général
2. Attentions particulières
Largeur (10) | 600 mm |
Hauteur (20) | 639 mm |
Profondeur (30) | 38,9 mm |
Poids du produit (par pièce) (40) | 4,654 kg |