Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Triangle Triflash AK5

Triangle de signalisation avec LED
TRIFLASH LED CLASSE B

Art. N° 0812769502
EAN 4061975519610

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Caisson double face alu brossé :


  • film rétroréfléchissant jaune 3M (classe A ou B)

  • sérigraphie noir de type AK5 (travaux)

Triangle équipé de 6 feux flash Ø50mm de type R2
Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension (12/24V)
Triangle équipé de 3 feux Leds par face
Entraxe de fixation de 150 à 160 mm
IndicationKit de rabattement manuel disponible sous la référence : 0812 769 530
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques