Tuyau PVC armé airWürth
Tuyau PVC armé AirWürth
TUYAU PVC PNEUMATIQUE ROUGE D8MM L25M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau en PVC souple
- La tresse en fibre polyester qui se situe entre les deux couches de PVC solidifie le tuyau
- Livré en couronne de 25 mètres
- Température d’utilisation : -15 °C à + 60°C
- Calibrage : +/- 0,4 à 0,6 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Tous réseaux pneumatiques, commandes pneumatiques, servitudes pneumatiques
Attention : produit sans agrément alimentaire, uniquement pour le pneumatique
Diamètre intérieur du tuyau | 8 mm |
Diamètre extérieur du tuyau (A) | 13 mm |
Température d'utilisation min./max. | -15 à 60 °C |
Couleur | Rouge |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |