Tuyau PVC transparent alimentaire
Tuyau d'industrie agroalimentaire PVC transparent
TUYAU PVC TRANSP.N/ARME ALIME. 6X9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- PVC souple de classe A sans phtalates
- Pour le passage de liquides alimentaires tels que lait, eau, jus de fruits, vin, bière, alcool fort
- Peut aussi s'utiliser en pisciculture
Conforme à la directive 2007/19/CE pour les contacts avec les aliments
Conforme aux normes:
ISO 4641 (NF T 47-260 Eau)
IANESCO POITIERS PV N° 160 / JN du 20/01/1981
Fiches de données de sécurité(X)
Produits alimentaires, laboratoires, médical
Diamètre intérieur | 6 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Résistance thermique min. | -15 °C |
Couleur | Transparent |
Résistance thermique max. | 60 °C |
Pression de service | 3 bar |
Diamètre extérieur | 9 mm |