Tuyau PVC transparent armé alimentaire
Tuyau pour l'industrie agroalimentaire PVC armé
TUYAU PVC TRANSP.ARME ALIMENT. 8X14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates
- La tresse en fibre polyester qui se situe entre les deux couches de PVC solidifie le tuyau
- Attention, le conditionnement est par mètre (et non par pièce), donc "5pcs" = "5 m" (25 pcs = 25 m)
Conforme à la directive 2007/19/CE pour les contacts avec les aliments
Conforme aux normes :
ISO 5774 (NF T 47-254 Air)
ISO 4641 (NF T 47-260 Eau)
IANESCO - POITIERS PV N° 1193 du 19/05/1971 et PV N° 160 / JN du 20/01/1981
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le transport d'air comprimé et de fluides même alimentaires (par exemple lait, vin, jus de fruits, alcool fort)
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Résistance thermique min. | -15 °C |
Couleur | Translucide |
Résistance thermique max. | 60 °C |
Pression de service | 15 bar |