Union mâle à clipser
Raccord rapide ABC, droit
UNION MALE A CLIPSER NL HD - TUBE 9X12MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clipsage d'une extrémité sur un corps (pièce de forme) et connexion à l'autre extrémité avec un tube
- Une fois l'assemblage réalisé, pas de glissement du tube possible, système double clic qui confirme le montage correct du raccord sur le corps
- Valve de contröle de fuite intégrée, en cas de montage incorrect, un léger sifflement se fera entendre lors de la mise sous pression. Le tube peut être poussé au fond du raccord même sous pression.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diamètre extérieur de tube (T) | 12 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 1,5 mm |
Désignation du type (S) | Heavy duty |
Longueur (L) | 18 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!