Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Union rapide ABC à 4 voies

Union rapide ABC à 4 voies
UNION RAPIDE ABC 4 VOIES HD

Art. N° 0885620146
EAN 4053479845708

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Amovible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Désignation du type (S)

Heavy duty (4x)

Longueur (L)

59 mm

Longueur 2 (L2)

33 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Température d'utilisation min./max.

-40 à 100 °C

Pression de service max.

12.5 bar

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à circlip extérieur Forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Pour circlips extérieurs
Union mâle à clipser

RACC-MALE-CLIPS-DROIT-HD-15X1,5MM

x 5 pcs
Union rapide ABC, droite

JONCTION A CLIPSER HD-HD

x 2 pcs
Union rapide ABC, droite

JONCTION A CLIPSER R-HD

x 2 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL HD - TUBE 9X12MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL HD -TUBE 12X16MM

x 5 pcs
Bouchon détanchéité ABC

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC-HD

Joint pour raccords ABC pour la protection contre les salissures
x 5 pcs