Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Union rapide ABC en forme de T

Union rapide ABC en forme de T
COUDE L+T A CLIPSER

Art. N° 0885620074
EAN 4050641663627

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Amovible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Désignation du type (S)

Regular (3x)

Longueur (L)

62 mm

Longueur 2 (L2)

26 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Température d'utilisation min./max.

-40 à 100 °C

Pression de service max.

12.5 bar

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à circlip extérieur Forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Pour circlips extérieurs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 4X6MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 6X8MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 8X10MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 9X12MM

x 5 pcs
Prise de pression à clipser

PRISE DE PRESSION A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC, droite

JONCTION A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC, droite

JONCTION A CLIPSER R-HD

x 2 pcs
Bouchon détanchéité ABC

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Joint pour raccords ABC pour la protection contre les salissures
x 5 pcs