Vanne à sphère Mâle-Femelle
Vanne à sphère M-F
VANNE À SPHÈRE P. INT. M/F 3/4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Passage intégral : aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge
- Corps des vannes matricés : supprime tout risque de casse dû à un manque de matière
- Filetage cylindrique
- Presse-étoupe fixe : supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col
- Poignée isolée thermiquement : permet de manoeuvrer la vanne sans protection
- Axe inejectable : pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier
- Presse-étoupe en PTFE : resserrable en cas de fuite à l’axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d’additifs
Température minimale d’utilisation : -10° C
Laiton titré conforme à la norme EN 12165
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | 3/4 pouce |
Filetage de sortie | 3/4pouce |
Longueur | 60,5 mm |
Pression de service max. | 25 bar |
Poids du produit (par pièce) | 267 g |
Matière | Laiton, convient à l'eau potable |
Température d'utilisation max. | 120 °C |
Température de fonctionnement min. | -10 °C |