Vanne à sphère NF Femelle - Femelle
Vanne à sphère NF F-F
VANNE A SPHERE NF F/F 1/2" P
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Recommandée par la CAPEB
Double étanchéité à l’axe
- Le joint torique EPDM constitue une première sécurité
- Le presse-étoupe en PTFE assure une étanchéité maximale, y compris en cas d’eau traitée pour la désinfection des réseaux
Poignée et écrou anti-corrosion
- Testés par le CSTB pendant 200 heures au brouillard salin. Le traitement anti-corrosion assure une protection en cas d’intempéries ou d’ambiance marine
Laiton conforme à la norme européenne EN12165
- Laiton titré CW617N garantissant une parfaite résistance mécanique
Rétention du fluide limitée
- Sphère percée pour réduire le risque de développement des bactéries et le phénomène de sédimentation liés à la stagnation d’eau dans l’espace situé entre la sphère et le corps
Utilisation silencieuse
- Respecte l’environnement sonore en assurant un niveau acoustique inférieur à 20 dB à 3 bars lors des manœuvres
Passage intégral et filetage renforcé
Axe inéjectable
- Sécurité maximale en cas de coup de bélier
Traçabilité sans faille
- Corps de la vanne matricé avec année et mois de fabrication, logo NF, ACS, PN et DN
- Sur la poignée, marquage NF, groupe acoustique, plage de température, sens d’ouverture et de fermeture
D'une manière générale, pour toute robinetterie batiment et chauffage, ne pas dépasser le couple de 30Nm au serrage
Répond aux exigences de la norme NF 079
Conforme à l'ACS N° 07 ACC LY 646
Fiches de données de sécurité(X)
Distribution d'eau potable et chauffage dans les bâtiments
Filetage de raccordement | 1/2 x 1/2 pouce |
Filetage de sortie | 1/2pouce |
Longueur | 50,5 mm |
Pression de service max. | 40 bar |
Poids du produit (par pièce) | 200 g |
Température de fonctionnement min./max. | -5 à 90 °C |
Matière | Laiton |
Couleur du levier | Vert |
Finition | Nickelé |
Température d'utilisation max. | 110 °C |
Température de fonctionnement max. | 90 °C |
Température de fonctionnement min. | -5 °C |