Boulon de rail prémonté VARIFIX® Standardfix Prémonté avec écrou et rondelle, acier inoxydable A4
Boulon de rail prémonté VARIFIX Standardfix A4
BOULON DE RAIL INOX A4 41/41 M8 X 60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation
Convient pour rail de montage | 41x41mm |
Diamètre nominal (G) | 8 mm |
Longueur (tête de marteau et boulon fileté) (LG) | 60 mm |
Diamètre de rondelle (d2) | 40 mm |
Longueur (L) | 35 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 3 mm |
Finition | Brut |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Poids | 74 g |
Type de filetage | Filetage métrique |
Longévité | Econome en ressources |