Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Verrou fileté MEGA

Fusible fileté MEGA
FUSIBLE-MEGA-100A

Art. N° 0731310100

-,--

Verrou fileté MEGA

Art. N° 0731310100

-,--

Quantité

Cdt

x5 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Le boîtier plastique empêche les étincelles lors du déclenchement du fusible

ISO 8820-5

Ampérage maxi

100 A

Code couleur

Jaune

Tension nominale maxi

32 V/CC

Température de fonctionnement min./max.

-40 à 125 °C

Longueur

68 mm

Largeur

16 mm

Diamètre du trou

8,6 mm

Matière boîtier

Polyamide

Matière

Cuivre

Finition

Brut

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible pour fusibles à vis MEGA

PORTE-FUSIBLES-MEGA

Avec protection des contacts améliorée