Caméra d’inspection vidéo Basic +
Endoscope vidéo BASIC
VIDÉO, ENDOSCOPE BASIC-IP57-D5,5-L1M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 4 mini LED lumineuses modulables
- Système portatif indépendant du secteur
- Option de connexion directe via jack AV et câble de connexion
- Sondes avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure et pour protéger la caméra et la lentille
- Divers accessoires miroir pour un angle de vue optimal
- Fonction zoom numérique et imagerie miroir
Données techniques :
- Ecran couleur 2,4" TFT LCD QVGA (résolution : 320 x 240 pixels)
- Poids : 1704 grammes/jeu
- Format de sortie vidéo : NTSC et PAL
- Angle horizontal 46°
- Angle vertical 34°
- Angle diagonal 56°
- Profondeur de champ (DOF) : entre 1 et 6 cm de distance
- Sondes : étanches à l'eau, selon le type de protection IP 67
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 30 cm |
Hauteur | 45 cm |
Diamètre de pointe | 5,5 mm |
Longueur du tuyau | 1 m |
Nombre de batteries | 4.0 PCS |
Indice de protection IP | IP 57 |
Température d'utilisation max. | 55.0 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1480 g |
ADAPTATEUR CROCHET MAGNETIQUE
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!