Vis DIN 7997 pour cheville tête fraisée FP PZ
Vis DIN 7997 pour cheville tête fraisée FP PZ
VIS-CHEVILLE-Z2-(A2K)-5X70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 70 mm |
Longueur de filetage (lg) | 42 mm |
Diamètre de tête (dh) | 9,2 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,5 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Forme de tête | Tête fraisée |
Conforme à la norme RoHS | Oui |