Vis DIN 7997 pour cheville tête fraisée FP PZ
Vis DIN 7997 pour cheville tête fraisée FP PZ
VIS-CHEVILLE-Z3-(A2K)-6X90
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 90 mm |
Longueur de filetage (lg) | 54 mm |
Diamètre de tête (dh) | 11 mm |
Hauteur de tête (k) | 3 mm |
Empreinte intérieure | Z3 |
Forme de tête | Tête fraisée |
Conforme à la norme RoHS | Oui |