Vis à béton à tête fraisée W-BS/A4
Vis à béton W-BS type SK, acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage (taille 6-10)
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la mise en œuvre (taille 6-10), par exemple pour aligner des rampes ou des platines (consulter le guide de montage)
- Charges très élevées
- Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion
- Assemblage très rapide et facile, mise sous charge immédiate
- Mise en œuvre esthétique et affleurante possible
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour le chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme boulon d'ancrage chimique pour fixation dans le béton (∅10, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme boulon d'ancrage chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps uniforme dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅6) - rapport d'experts n° 2101/173/18 - 2018
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour le chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme boulon d'ancrage chimique pour fixation dans le béton (∅10, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme boulon d'ancrage chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps uniforme dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅6) - rapport d'experts n° 2101/173/18 - 2018
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..). Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation avec agrément (∅6 - ∅10) :
Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Chevillage redondant non structurel, avec approbation :
- Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (∅6))
- Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Convient particulièrement aux montages affleurants et offrant un aspect final esthétique
Convient à la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton :
- Fixation par exemple de rampes d'escalier et balustrades de balcon, barres d'appui, constructions en acier, sous-structures en bois, profilés métalliques, etc., dans le cadre d'une mise en œuvre sur place
- Fixations avec contraintes sismiques dans les zones à risque
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des conditions sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 100 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 45 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 25 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 15 mm |
Diamètre du filetage | 12 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 85 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 95 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 55 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 75 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 85 mm |
Diamètre de la tête (d sk) | 22 mm |
Empreinte intérieure | TX50 |
Forme de tête | Tête fraisée |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Finition | Brut |
Taille de la cheville [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0043 | ||||||||||
Données de performances dans le béton - point de fixation selon ATE-16/0043 | ||||||||||
Longueur de la cheville dans le trou percé | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | ||||||
Charge admissible selon les catégories de performance de l'activité sismique C1 et C2, voir l'agrément technique européen ATE-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||||
C2 |
Données de performances dans le béton - chevillage redondant non structurel conformément à l'ATE-16/0128 | ||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |||
Longueur de la cheville dans le trou percé | hnom [mm] | 35 | 55 | |
Chevillage redondant non structurel dans le béton3) | Nadm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0128 |
Données de performance pour les dalles alvéolaires en béton précontraint - fixation multiple | ||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |||
Epaisseur du miroir [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Chevillage redondant non structurel dans les dalles alvéolées en béton précontraint5) | Fadm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances yM stipulés dans l'évaluation/l'agrément et le coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles, veuillez consulter les directives appropriées, par exemple DIN EN 1992-4. 2) Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure. 3) Les charges admissibles ont été déterminées sans influence axiale ni influence de la distance aux bords. 4) Pour un nombre de points de fixation de ≥ 3 et au moins une cheville par point de fixation, on obtient une capacité de charge par point de fixation de Fadm ≤ 1,4 kN, ou bien pour un nombre de points de fixation de ≥ 4 et au moins une cheville par point de fixation, on obtient une capacité de charge par point de fixation de F≤adm 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées si la conception montre que les exigences relatives à la résistance et à la rigidité du composant à fixer restent satisfaites même après la défaillance d'une cheville en termes d'état limite d'entretien et de résistance. 5) Les données de montage doivent être respectées. |
Paramètres de mise en œuvre dans le béton | ||||||||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Longueur de la cheville dans le trou percé | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Distance entre les axes minimal | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distance entre les axes | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distance au bord | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | |||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Empreinte interne | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Diamètre de la tête | dsk [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs | Timp,max [Nm] | 10 | 20 | 40 | ||||||
1) Pour le chevillage redondant non structurel |
Taille de la cheville [mm] | 6 | |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 |
Paramètres de mise en œuvre sur des dalles alvéolaires en béton précontraint | ||
Distance entre les axes minimal | smin [mm] | 100 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 100 |
Espacement minimal entre les groupes de chevilles | amin [mm] | 100 |
Espacement entre les axes de la cavité | lc ≥ [mm] | 100 |
Espacement entre les brins de tension | lp ≥ [mm] | 100 |
Espacement entre les brins de tension et le trou percé | ap ≥ [mm] | 50 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 |