Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S
Vis à béton tête hexagonale/rondelle large W-BS/S
VIS W-BS/S S SW15 155-185 10X240 RL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la pose
(tailles 8 à 14), par exemple afin d'aligner les rampes ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)
- Capacités de charge élevées
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (tailles 8 à 14)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (tailles 8 à 14)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (tailles 8 à 14))
Convient spécialement aux applications de construction en bois telles que la fixation,
par exemple, de poutres porteuses, de fixations d'appui, d'auvents
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (sans homologation)
W-BS/S (acier zingué) homologué pour une utilisation en environnement intérieur sec
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 240 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 185 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 165 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 155 mm |
Diamètre du filetage | 12 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 85 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 95 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 55 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 75 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 85 mm |
Entrainement extérieur | SW15 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de rondelle | 44 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |