Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête cylindrique
Vis à bois ASSYPlus VG acier zingué FT TC AW
VIS ASSY PLUS VG ZI 10X240
ASSYPLUS VG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres, pour la liaison statique entre deux sections de bois et pour la réalisation de plafonds bois/béton.
- La petite tête cylindrique est parfaite pour les assemblages encastrés ou noyés.
- Capacité de charge extrêmement élevée
- Distances bord à bord extrêmement réduites (équivalent pré-perçage)
- Pré-perçage comme option possible
- Angle de vissage de 0 à 90°
- Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contre-plaqué et autres nuances de bois
- Vaste gamme de produits de 6 x 80 mm à 10 x 800 mm
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Pointe autoperceuse :
Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas
Filetage :
Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite la mise en place grâce à un couple de vissage réduit
Tête cylindrique pour une utilisation universelle
- Eclatement réduit en raison du petit diamètre de la tête
- La vis peut être profondément noyée dans le bois
Empreinte AW®
Meilleur transfert de force
- Centrage facilité
- Longue durée de vie de l'outil
- Répartition des forces uniforme pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces
Matériau :
Acier haute résistance pour un couple de rupture élevéAcier zingué, passivé bleu
Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées.
Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils structurels individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demander un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
ATE–13/0029 (de 8 x 160 mm à 10 x 580 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Le modèle ASSYplus FT est une vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire. Assemblages de renfort, compression latérale ou renfort de traction latérale.
Renfort de compression/traction latérale
La résistance à la compression et à la traction perpendiculaire à la fibre du bois est faible. Les vis ASSY plus FT permettent d'accroître la résistance aux efforts de pression et de traction latérales du bois, ce qui permet de réduire le volume de bois nécessaire et de concevoir de manière optimale.
Renfort pour effort de traction latérale, encoches et rainures
Renfort destiné à éviter la rupture des lamellés-collés ou d'autres poutres suite à des efforts de traction du bois trop élevés, assuré de manière simple et rapide par l'utilisation de vis ASSY plus FT. En comparaison avec les renforts classiques tels que les tiges filetées collées ou les renforts de poutres latérales en bois, cette possibilité offre des solutions esthétiques et réduit considérablement le temps d'assemblage.
Renforcement de la résistance à la traction latérale des liaisons de poutres principales et secondaires avec des parties métalliques moulées, grâce aux vis ASSY plus FT :
Le point faible du raccordement des poutres principales et secondaires avec des supports métalliques se situe dans la rangée supérieure des clous de fixation (risque de fissuration). Le renforcement de la résistance à la traction latérale de la poutre principale par vis ASSY plus FT dans l'étrier, peut éliminer le risque de défaillance due à la traction latérale.
Résistance à la compression latérale intensifiée sur fixations d'éléments lamellés-collés
En présence d'un support de fixation pour lamellé-collé, la vis ASSY plus FT absorbe la force de compression à transmettre. La tête transmet les efforts dans les vis par le biais d'une plaque intermédiaire et répartit cette force uniformément à travers toutes les vis à filetage total dans la section transversale du bois. La capacité de charge de la liaison est augmentée et l'altération de l'élément en bois est évitée.
Raccord de poutre principale/de rive
Jusqu'à présent, le raccordement des poutres principales et secondaires était réalisé avec des supports métalliques tels que des sabots ou des solutions non visibles coûteuses. La vis à filetage total ASSY plus FT constitue une alternative invisible, offrant un gain de temps. Les vis ASSY plus FT vissées à un angle de 45° absorbent les forces latérales du raccord. Idéal pour l'application : Gabarit de vissage FT-fix.
Doublement et renfort de poutre latéral
Il est souvent nécessaire de renforcer les poutres ou chevrons existants, notamment lors de la restauration de bâtiments anciens. Avec les renforts de type doublement et renfort de poutre latéral, la vis ASSY plus FT offre des solutions efficaces et économiques permettant d'accroître la capacité de charge des poutres et de réduire leur fléchissement.
Construction modulaire et à ossature bois
Le modèle ASSY plus FT est également la solution idéale pour la construction de maisons préfabriquées. Grâce à son filetage total, cette vis peut absorber des efforts de traction, de compression et de cisaillement nettement supérieurs. Par conséquent, la limitation du raccordement liée à la résistance admissible sous la tête est inexistante. En présence de distances aux bords réduites, la pointe autoperceuse garantit que le support inférieur ne se fend pas ou ne se fissure pas pendant le vissage, ce qui arrive fréquemment avec des vis sans pointe autoperceuse.
Raccordement chevron/panne
Les ancrages chevron/poutre actuels prennent beaucoup de temps à assembler et n'offrent qu'une faible capacité de charge. Par conséquent, la vis ASSY plus FT constitue une alternative efficace et avantageuse en termes de temps d'assemblage. L'effort important transmis par la tête, point faible d'une vis tête fraisée ASSY 3.0 ou d'une vis ASSY 3.0 SK, n'est plus à prendre en compte avec les vis ASSY plus FT. Il en résulte un assemblage durable même si la section transversale en bois s'assèche ou rétrécit au fil du temps.
Couplage de pannes
Dans la construction de bâtiments de grande portée, les pannes sont en règle générale montées en quinconce. Le couplage de pannes permet de créer une poutre composée d'éléments multiples. La capacité de charge est accrue, ce qui permet d'utiliser des sections transversales plus petites. Cela permet un assemblage simple et rapide. Une vis ASSY SK (consolidation) et, en fonction de la charge, des vis ASSY plus FT, d'un diamètre de 6 ou 8 mm, sont insérées à angle droit à chaque point de liaison. Aucun pré-perçage nécessaire. Grâce aux distances aux bords réduites des vis ASSY plus FT, des poutres de faible section peuvent être utilisées. En comparaison avec une solution de type rondelle crampon, il n'y a plus de difficulté de positionnement de la vis et du crampon ; de plus, il n'est pas nécessaire de procéder à un resserrage différé. Seule une visseuse sans fil puissante est nécessaire pour l'installation des vis.
Poutres porteuses/solives
Lors de la conception de maisons à ossature bois, la norme était de construire des murs d'une hauteur correspondant à un étage. Les poutres du toit reposaient systématiquement sur l'ossature des murs de l'étage inférieur. Par conséquent, cela dégradait l'étanchéité à l'air et l'isolation extérieure, car les poutres étaient traversantes. C'est pourquoi il est de plus en plus fréquent de réaliser les murs extérieurs jusqu'au-dessus de l'étage. L'utilisation de vis à filetage total ASSY plus FT, sollicitées en traction et cisaillement simples pour la fixation de solives, permet la fixation des poutres porteuses/solives pour fixer le toit, dans des conditions de mise en œuvre simple, rapide et efficace. Dans ce cas, le gabarit de vissage FT-fix peut également être utilisé pour ajuster l'angle de vissage et l'espacement entre les vis.
Rénovation des contreforts
Il existe très peu de bâtiments anciens dont les poutres porteuses de plafond en bois sont totalement intactes. Le bois intégré à la maçonnerie peut être attaqué par des champignons ou des insectes. Les poutres sont pourries ou gravement endommagées au niveau des zones d'appui. Grâce à des pattes de renfort vissées latéralement, ces points peuvent être restaurés rapidement et facilement pour redonner aux poutres toute leur capacité de charge. Cela évite de devoir remplacer complètement les poutres endommagées.
Remplacement des chevilles par des raccords bois/bois à double cisaillement
Une grande précision d'assemblage est requise pour créer un simple chevillage traditionnel. Dans la pratique, cela pose souvent des problèmes de mise en œuvre. Une alternative plus esthétique et moins coûteuse consiste à créer des raccords bois/bois à double cisaillement à l'aide de vis ASSY plus FT. Les écarts de montage peuvent être facilement compensés, tout en conservant des capacités de charge équivalentes. Comparé au chevillage des poutres, l'utilisation de vis permet une réduction de diamètre grâce à l'impact bénéfique de la capacité d'ancrage.
Plafonds mixtes bois/béton
En rénovation, la solution optimale consistant à utiliser une couverture mixte bois-béton permet d'accroître la capacité de charge lorsque les espacements et les longueurs de poutres sont particulièrement importants, ou en cas de charges élevées. Ici, les vis à filetage total partiellement enfoncées permettent de reprendre les efforts en cisaillement de la liaison entre les poutres en bois et la dalle béton. Cela évite de devoir installer des connecteurs de cisaillement en métal déployé. Pour cette méthode, le modèle de vis ASSY plus FT possède son propre agrément technique européen (ATE13/0029)
Diamètre nominal (d) | 10 mm |
Longueur (l) | 240 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 217 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 217 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Diamètre de tête (dh) | 13,4 mm |
Hauteur de tête (k) | 8 mm |
Empreinte intérieure | AW50 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 6,2 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Construction en bois structurelle |
Accessoire complémentaire | Gabarit de vissage FT Fix |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 78,050 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |