Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale

Vis à bois ASSY 4 combi T pour anneau de levage
ASSY 4 COMBI T

Art. N° 0158712181
EAN 4061975618603

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis spéciale pour anneau de transport avec tête de vis et cône sous tête renforcé pour une fixation sûre et à dégagement réduit dans l'ancrage à tête sphérique correspondant pour le transport d'éléments en bois de résineux, stratifié, bois de placage ou contreplaqué

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Assemblage flexible avec transmission de puissance élevée et ajustement précis dans les assemblages métalliques


  • Combinaison de tête hexagonale et embout RW avec système de fixation renforcé


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Faible écartement engendré lors du vissage par les petits fraisoirs en forme de dôme présents sur la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication

Merci de respecter les rapports d'experts disponibles, les instructions d'application et les tableaux des charges pendant la planification et l'application. Ces informations sont disponibles sur le site www.wuerth.de/assy.

Homologation ETA-11/0190

  • La capacité de charge de l'ancrage de transport en conjonction avec la vis d'ancrage de transport ASSY 4 COMBINATION T doit être vérifiée séparément conformément au rapport de test/d'expert avant chaque opération de transport.

  • Les spécifications de l'ATE-11/0190 et les rapports d'experts sur l'utilisation de la vis comme vis de transport doivent être respectées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le transport d'éléments en bois, tels que les murs ou les plafonds en bois de résineux, stratifié, bois de placage ou contreplaqué



Exemples d'applications :


  • Force axiale dans la surface du panneau ou au niveau du bord étroit du panneau

  • Force oblique dans la surface du panneau ou au niveau du bord étroit du panneau

  • Force oblique dans la surface du panneau avec noyure précise (d x t, 70 x 30 mm)

  • Construction en bois, construction porteuse en bois, construction en contreplaqué, emballage
Mode d'emploi
  • Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu'une seule fois. L'ensemble du composant doit également être fixé avec au moins deux vis à bois. S'assurer que les vis ne sont pas vissées au niveau des fentes de retrait ou à des endroits similaires. Pour les suspensions au comportement statique indéterminé avec plus de trois points d'ancrage, les ancrages doivent être correctement dimensionnés de sorte que deux points d'ancrage puissent supporter toute la charge. Les charges sur les points d'ancrage doivent être calculées conformément au triangle des forces. Pour la fixation de plus de 2 points d'ancrage (suspensions au comportement statique déterminé), des mesures appropriées (par ex. palonnier) doivent être prises pour assurer une répartition uniforme de la charge sur tous les points. Consulter les rapports d'experts disponibles et les tableaux des charges

  • Le filetage de la vis doit être entièrement ancré dans la surface en bois sans entraver le composant

  • Lors du vissage dans les bords étroits des panneaux de contreplaqué, visser au milieu d'une couche. Un support transversal doit également être fixé perpendiculairement à la surface du panneau autour des vis à l'aide de vis ASSY plus VG à filetage total

  • Lorsque des charges de transport sont appliquées, les forces de transport exercées sur l'ancrage de transport doivent être prises en compte sous forme de coefficients de vibration

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW ou la clé à six pans mâle correspondants doivent être utilisés

Diamètre nominal (d)

12 mm

Longueur (l)

180 mm

Forme de tête

Tête hexagonale

Hauteur de tête (k)

5,5 mm

Entrainement extérieur

SW17

Empreinte intérieure

RW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Filetage partiel

Forme de filetage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

145 mm

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois
Matériaux en bois
Bois tendre
Contreplaqué
Bois dur
LVL

Type d'application

Construction d'éléments
Construction en panneaux de bois
Construction en bois structurelle
Raccords métal/bois

Diamètre de l'âme

7,2 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

34 Degré

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY