Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois pour construction bois ASSY® 4 CSMP ZiNi Acier zingué nickelé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis à bois TF ASSY 4 CSMP ZiNi acier zinc-nickel FP RW
ASSY 4 CSMP ZINI

Art. N° 0190960130
EAN 4061975613912

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide des raccords bois/bois (épicéa) avec un risque accru de corrosion dans les constructions bois. Convient aux zones sèches ou abritées

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisages sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les charges mécaniques exercées pendant le processus de vissage par l'embout peuvent affecter la résistance à la corrosion dans la zone de l'entraînement interne.

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)


  • Protection anticorrosion cinq fois plus élevée, surface zinguée nickelée sans chrome(VI) d'une épaisseur de couche de 8 µm, par rapport aux surfaces jaunes zinguées galvanisées, 500 h d'après le test de brouillard salin selon DIN EN ISO 9227

  • Convient aux applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)

  • Non recommandée pour les types de bois riches en tannique acides ou bois traités sous pression dans les zones humides
Mode d'emploi
  • Pour accroître l'effet de serrage ou la résistance admissible sous la tête, il est recommandé d'utiliser des rondelles parfaitement adaptées à ASSY 4

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Diamètre nominal (d)

6 mm

Longueur (l)

130 mm

Longueur de filetage (lg)

70 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

12 mm

Hauteur de tête (k)

4,4 mm

Empreinte intérieure

RW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Forme de filetage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

3,9 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, semi-brillant, t

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois
Matériaux en bois
Bois tendre
Contreplaqué
Bois dur
LVL

Type d'application

Construction en bois structurelle
Construction d'éléments
Second œuvre
Zone humide
Construction en bois
Construction en panneaux de bois
Couverture
Isolation sur les chevrons

Machines adaptées

Würth BS 14-A Combi
Würth BS 18-A Combi

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Angle de vissage de 45-60 degrés

SCRINAID-SCR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

ASSY
Angle de vissage facile à installer pour un montage angulaire rapide et précis de vis longues pour construction bois ASSY à un angle de 45 ou 60 degrés
x 2 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Rondelle cuvette acier zinc-nickel pour vis à têtre fraisée Zinguée nickelée

WSH-CS-(P3E)-D8,5X25MM

ASSY
Rondelle fraisée/rondelle pour vis à tête fraisée
x 200 pcs