Vis à tête fraisée à six pans creux
Vis FHc TF inox A4 à six pans creux DIN 7991
VIS-FHC-ISO10642-A4/070-CLE5-M8X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou au cisaillement.
- Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et sont conformes à la norme ISO 3506-1
- Selon la dimension, certaines références peuvent être en filetage total
- Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les diamètres nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 16,43 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,96 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS5 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 070 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |