Vis à tête hexagonale à filetage partiel
Vis à tête hexagonale FP DIN 931 inox A2
VIS-DIN931-A2/70-CLÉ22-M14X70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M14 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Hauteur de tête (k1) | 9 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW22 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |