Vis tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014, acier 10.9, zingué (A2K)
Vis à tête hexagonale FP ISO 4014 acier zingué
VIS-ISO4014-10.9-CLÉ30-(A2K)-M20X180
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M20 |
Longueur (l1) | 180 mm |
Hauteur de tête (k1) | 12,5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW30 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 52 mm |
Design | Filetage partiel |
Classe du produit | B |
Conforme à la norme RoHS | Oui |