Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Philips
Vis à tôle tête fraisée bombée ac zi forme C (PH)
VIS TOL TGS CRUC AC ZI 7983 4,8X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Ces vis façonnent leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné
- Les indications de sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type d’empreinte | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,4 mm |
Longueur (l1) | 19 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,6 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Pas | 1,3 mm |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |